Startseite

SIEMENS - SIE3SU10507BA880AA0 MANIP.JOYSTICK 2POSIZIONI - 3SU10507BA880AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

  • Joysticklänge - 75.5 mm

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Verriegelung in Nullstellung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209954533

Artikelnummer

SIE3SU10507BA880AA0

Herstellernummer

3SU10507BA880AA0

Hersteller

SIE

Anzahl der Betätigungsrichtungen:

2

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Joysticklänge:

75.5 mm

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Verriegelung in Nullstellung:

ja

Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:

22.3 mm

Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:

0

Analogausgangssignal konfigurierbar:

nein

Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:

0

Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:

0

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Codegeber:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (NEMA):

1

    Manipolatore joystick

    Il manipolatore joystick SIRIUS ACT è progettato per semplici compiti di navigazione con una costruzione robusta in metallo e plastica pregiata.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: metallo lucido, nero
    • Posizioni di commutazione: 2
    • Tipo di commutazione: permanente orizzontale
    • Interblocco meccanico integrato
    • Grado di protezione elevato per uso industriale e ambiente esterno
    • Progettato per una facile installazione senza attrezzi speciali
    • Compatibilità di collegamento: STANDARD, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione semplificata che richiede solo una mano e nessun attrezzo speciale
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile
    • Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Maggiore flessibilità grazie a diverse opzioni di collegamento
    • Documentazione completa disponibile per facilitare la scelta e l'ordinazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie