SIEMENS - SIE3SU10507AF880AA0 MANIP.4 POS.MOMENT.MET.NO BLOCCO - 3SU10507AF880AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 4
Mit Rückzug in Nullstellung - ja
Joysticklänge - 71.3 mm
Anzahl der Schaltstellungen - 4
Verriegelung in Nullstellung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209954564
Artikelnummer
SIE3SU10507AF880AA0
Herstellernummer
3SU10507AF880AA0
Hersteller
SIE
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
4
Mit Rückzug in Nullstellung:
ja
Joysticklänge:
71.3 mm
Anzahl der Schaltstellungen:
4
Verriegelung in Nullstellung:
nein
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
0
Analogausgangssignal konfigurierbar:
nein
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Codegeber:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (NEMA):
1
- Diametro: 22 mm
- Design: rotondo, in metallo lucido, nero
- Numero di posizioni di commutazione: 4
- Tipo di funzionamento: ad impulso, senza blocco meccanico
- Grado di protezione: elevato, adatto all'impiego industriale e in ambienti esterni
- Collegamenti supportati: cablaggio standard,PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Configuratore online per scelta e ordinazione
- Montaggio semplificato con una sola mano e senza attrezzi speciali grazie al concetto di innesto ascatto
- Integrazione della protezione antirotazione al 100% per fori di montaggio semplici
- Resistente a polvere, oli e liscivia per un funzionamento affidabile
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
Manipolatore joystick
Manipolatore joystick SIRIUS ACT per semplici compiti di navigazione.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


