SIEMENS - SIE3SU10507AE880AA0 MANIP.JOYSTICK 4 POSIZIONI - 3SU10507AE880AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 4
Mit Rückzug in Nullstellung - nein
Joysticklänge - 71.3 mm
Anzahl der Schaltstellungen - 4
Verriegelung in Nullstellung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209954595
Artikelnummer
SIE3SU10507AE880AA0
Herstellernummer
3SU10507AE880AA0
Hersteller
SIE
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
4
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Joysticklänge:
71.3 mm
Anzahl der Schaltstellungen:
4
Verriegelung in Nullstellung:
nein
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
0
Analogausgangssignal konfigurierbar:
nein
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Codegeber:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (NEMA):
1
- Diametro: 22 mm
- Materiale: metallo lucido, colore nero
- Posizioni di commutazione: 4 posizioni
- Tipo: permanente, senza blocco meccanico
- Facile montaggio: richiede solo una mano, senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione: 100% integrata
- Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e in ambienti esterni
- Collegamenti: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Riduzione del carico di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità nell'installazione e configurazione
- Pulizia semplice anche con getto ad alta pressione
- Documentazione completa disponibile per supporto alla scelta e ordinazione
- Configuratore online grafico per un'esperienza di ordinazione intuitiva
Manipolatore joystick
Il manipolatore joystick SIRIUS ACT è progettato per semplici compiti di navigazione, combinando funzionalità elevate con un design robusto in metallo lucido.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per iclienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


