Startseite

SIEMENS - SIE3SU10507AD880AA0 MANIP.2POS.VERT.MOMENT.MET.NO BLOCCO - 3SU10507AD880AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2

  • Mit Rückzug in Nullstellung - ja

  • Joysticklänge - 71.3 mm

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Verriegelung in Nullstellung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209954540

Artikelnummer

SIE3SU10507AD880AA0

Herstellernummer

3SU10507AD880AA0

Hersteller

SIE

Anzahl der Betätigungsrichtungen:

2

Mit Rückzug in Nullstellung:

ja

Joysticklänge:

71.3 mm

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Verriegelung in Nullstellung:

nein

Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:

22.3 mm

Analogausgangssignal konfigurierbar:

nein

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Codegeber:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (NEMA):

1

    Manipolatore joystick

    Manipolatore joystick SIRIUS ACT per semplici compiti di navigazione.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 22 mm, rotondo
    • Materiale: metallo lucido, nero
    • Posizionidi commutazione: 2
    • Tipo di movimento: impulso con movimento verticale, senza blocco meccanico
    • Protezione: antirotazione al 100%
    • Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e ambiente esterno
    • Opzioni di collegamento: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione semplificata con un innovativo concetto di innesto a scatto
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione, resistente a polvere, oli e liscivia
    • Flessibilità nella scelta di dispositivi e documentazione completa disponibile
    • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie