Startseite

SIEMENS - SIE3SU10507AC880AA0 MANIP.2POS.ORIZ.MOMENT.MET.NO BLOCCO - 3SU10507AC880AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2

  • Mit Rückzug in Nullstellung - ja

  • Joysticklänge - 71.3 mm

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Verriegelung in Nullstellung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209954502

Artikelnummer

SIE3SU10507AC880AA0

Herstellernummer

3SU10507AC880AA0

Hersteller

SIE

Anzahl der Betätigungsrichtungen:

2

Mit Rückzug in Nullstellung:

ja

Joysticklänge:

71.3 mm

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Verriegelung in Nullstellung:

nein

Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:

22.3 mm

Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:

0

Analogausgangssignal konfigurierbar:

nein

Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:

0

Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:

0

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Codegeber:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (NEMA):

1

    Manipolatore joystick

    Il manipolatore joystick SIRIUS ACT è progettato per semplici compiti di navigazione, offrendo un design robusto e funzionalità elevate.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: metallo lucido, nero
    • Posizioni di commutazione: 2
    • Tipo di azionamento: impulso con movimento orizzontale
    • Meccanismo: senza blocco meccanico
    • Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
    • Connessione: standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
    • Facilità di montaggio: innesto a scatto, senza attrezzi speciali richiesti

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione del carico di cablaggio grazie alle opzioni di connessione flessibili.
    • Minimizzazione delle fonti di errore per una maggiore affidabilità.
    • Pulizia semplice con getto ad alta pressione, garantendo una lunga durata del prodotto.
    • Configuratore online per una scelta e ordinazione facili e rapide.
    • Documentazione completa disponibile per supporto e installazione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie