SIEMENS - SIE3SU10507AB880AA0 MANIPOLATORE JOYSTICK 2POSIZIONI - 3SU10507AB880AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2
Mit Rückzug in Nullstellung - nein
Joysticklänge - 71.3 mm
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Verriegelung in Nullstellung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209954137
Artikelnummer
SIE3SU10507AB880AA0
Herstellernummer
3SU10507AB880AA0
Hersteller
SIE
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Joysticklänge:
71.3 mm
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Verriegelung in Nullstellung:
nein
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.3 mm
Analogausgangssignal konfigurierbar:
nein
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Codegeber:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (NEMA):
1
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo lucido, nero
- Posizioni di commutazione: 2, permanente verticale, senza blocco meccanico
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e ambienti esterni
- Opzioni di cablaggio: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Disponibilità di configuratore online per ordinazione e scelta degli apparecchi
- Montaggio semplice che richiede solo una mano e nessun attrezzo speciale
- Minimizzazione delle fonti di errore grazie alla flessibilità del cablaggio
- Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Documentazione completa disponibile per supportare l'uso e l'installazione
- Varianti di esecuzione disponibili per adattarsi a diverse esigenze
Manipolatore joystick
Il manipolatore joystick SIRIUS ACT è progettato per compiti di navigazione semplici, offrendo un'interfaccia robusta e accessibile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


