Startseite

SIEMENS - SIE3SU10505SF010AA0 SEL.KEY E7 VW 2POS 0-I, I - 3SU10505SF010AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - Silber

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209948600

Artikelnummer

SIE3SU10505SF010AA0

Herstellernummer

3SU10505SF010AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

Silber

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe Frontring:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

56.3 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore a chiave Siemens

    Il selettore a chiave SIRIUS ACT è progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 22 mm, rotondo
    • Materiale: metallo lucido
    • Numero serratura: E7 (VW)
    • Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
    • Blocco: presente
    • Angolo di comando: 90°
    • Estratto chiave: O
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Disponibilità di diverse esecuzioni: sistemi di chiusura multipli, 2/3 posizioni di commutazione

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio facile e veloce con l'innovativo concetto di innesto a scatto
    • Minimizza le fonti di errore e offre maggiore flessibilità nelle connessioni
    • Documentazione completa disponibile per supportare l'uso e l'installazione
    • Adatto per impieghi industriali e ambienti esterni grazie al grado di protezione elevato
    • Design robusto in metallo puro e plastica pregiata per una lunga durata

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie