Startseite

SIEMENS - SIE3SU10505QF010AA0 SEL.KEY E1 VW 2POS 0-I, I - 3SU10505QF010AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - Silber

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209948563

Artikelnummer

SIE3SU10505QF010AA0

Herstellernummer

3SU10505QF010AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

Silber

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe Frontring:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

56.3 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Mit Frontring:

ja

Selettore a chiave Siemens

Selettore a chiave SIRIUS ACT per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso.

Dettagli tecnici:

  • B
  • 22 mm
  • rotondo
  • in metallo, lucido
  • numero di serratura E1 (VW)
  • senza chiave
  • 2 posizioni di commutazione O-I
  • con blocco
  • angolo di comando 90°
  • 10:30h/13:30h
  • estrazione chiave O

Vantaggi per il cliente:

  • L'innovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali.
  • Protezione antirotazione al 100% integrata.
  • Adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno grazie all'elevato grado di protezione.
  • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione.
  • Collegamento flessibile tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link.
  • Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni.
  • Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento).

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie