Startseite

SIEMENS - SIE3SU10505PL210AA0 SEL.KEY S1 3POS I-0-II, I - 3SU10505PL210AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - Silber

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209948495

Artikelnummer

SIE3SU10505PL210AA0

Herstellernummer

3SU10505PL210AA0

Hersteller

SIE

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

Silber

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe Frontring:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

56.3 mm

Mit Frontring:

ja

Selettore a chiave Siemens

Selettore a chiave SIRIUS ACT per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso.

Dettagli tecnici:

  • Modello: SIRIUS ACT
  • Diametro: 22 mm
  • Tipo: rotondo, in metallo, lucido
  • Numero di serratura: S1
  • Numero di chiavi: 2
  • Posizioni di commutazione: 3 (I-O-II)
  • Con blocco
  • Angolo di comando: 2x45°
  • Tipologia di connessione: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
  • Grado di protezione: elevato
  • Installazione: montaggio facilitato senza attrezzi speciali

Vantaggi per il cliente:

  • Robusti apparecchi adatti all'impiego industriale e in ambiente esterno
  • Facile pulizia con getto ad alta pressione
  • Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nel cablaggio
  • Documentazione completa disponibile
  • Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie