Startseite

SIEMENS - SIE3SU10505PF110AA0 SEL.KEY S1 2POS 0-I, I - 3SU10505PF110AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - Silber

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209948457

Artikelnummer

SIE3SU10505PF110AA0

Herstellernummer

3SU10505PF110AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

Silber

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe Frontring:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

56.3 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore a chiave Siemens

    Il selettore a chiave SIRIUS ACT è progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, offrendo una combinazione di robustezza e facilità di montaggio.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Tipo: rotondo
    • Materiale: metallo lucido
    • Numero serratura: S1
    • Include: 2 chiavi
    • Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
    • Blocco incluso
    • Angolo di comando: 90°
    • Grado di protezione elevato
    • Possibilità di collegamento tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link
    • Disponibilità di diverse esecuzioni e sistemi di chiusura

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e veloce con una sola mano, senza attrezzi speciali
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Adatto per uso industriale e ambienti esterni, resiste a polvere, oli e liscivia
    • Configuratore online per la facile scelta e ordinazione di dispositivi
    • Documentazione completa disponibile per supporto all'utente

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie