SIEMENS - SIE3SU10505PF010AA0 SEL.KEY S1 2POS 0-I, I - 3SU10505PF010AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209948440
Artikelnummer
SIE3SU10505PF010AA0
Herstellernummer
3SU10505PF010AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe Frontring:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Höhe der Öffnung:
56.3 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Tipo: Selettore a chiave, numero serratura S1
- Diametro: 22 mm
- Design: Rotondo, in metallo lucido
- Chiavi: 2 incluse
- Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
- Angolo di comando: 90°
- Grado di protezione: Elevato, adatto per uso industriale e esterno
- Collegamento: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio: Facile, senza attrezzi speciali, solo fori non scanalati
- Documentazione: Completa (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Facilità di montaggio grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto
- Resistente a polvere, oli e liscivia per un funzionamento affidabile
- Flessibilità nell'ordinazione di apparecchi, pulsantiere e iscrizioni tramite configuratore online
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
Selettore a chiave Siemens
Selettore a chiave SIRIUS ACT per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, progettato per un facile montaggio e una lunga durata nei contesti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


