Startseite

SIEMENS - SIE3SU10505PC010AA0 SEL.KEY S1 2POS 0<I, 0 - 3SU10505PC010AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - Silber

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209948433

Artikelnummer

SIE3SU10505PC010AA0

Herstellernummer

3SU10505PC010AA0

Hersteller

SIE

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

Silber

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe Frontring:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

56.3 mm

Mit Frontring:

ja

Selettore a chiave Siemens

Il selettore a chiave SIRIUS ACT offre elevati requisiti di sicurezza dell'accesso con un design robusto e funzionale.

Dettagli tecnici:

  • Modello: SIRIUS ACT
  • Tipo: Selettore a chiave
  • Dimensione: 22 mm
  • Forma: Rotondo
  • Materiale: Metallo, lucido
  • Numero di serratura: S1
  • Numero di chiavi: 2
  • Posizioni di commutazione: 2
  • Tipo di comando: Impulso
  • Angolo di comando: 45°
  • Struttura: 10:30h/12h
  • Estrazione chiave: O
  • Collegamenti: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
  • Grado di protezione: Elevato

Vantaggi per il cliente:

  • Innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio facile e veloce.
  • Protezione antirotazione integrata al 100% per un'installazione sicura.
  • Adatto per impieghi industriali e in ambiente esterno, anche per pulizia con getto ad alta pressione.
  • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore grazie a diverse opzioni di collegamento.
  • Configuratore online per una scelta e ordinazione comode di singoli apparecchi e pulsantiere.
  • Documentazione completa disponibile, inclusi manuale e dati 3D.
  • Disponibilità di diverse esecuzioni di sistemi di chiusura e posizioni di commutazione.

Dichiarazionedi non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie