Startseite

SIEMENS - SIE3SU10505LM010AA0 SEL.KEY STGH10 3POS I-0<II, 0 - 3SU10505LM010AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - Silber

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209948969

Artikelnummer

SIE3SU10505LM010AA0

Herstellernummer

3SU10505LM010AA0

Hersteller

SIE

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

Silber

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe Frontring:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

61 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore a chiave Siemens

    Il selettore a chiave SIRIUS ACT offre elevati requisiti di sicurezza dell'accesso con un design robusto e un'installazione semplificata.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Materiale: Metallo lucido
    • Numero serratura: STGH10
    • Chiavi incluse: 2
    • Posizioni di commutazione: 3 (I>O
    • Angolo di comando: 2x45°
    • Grado di protezione: Elevato per uso industriale
    • Connessione: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice con una sola mano e senza attrezzi speciali.
    • Protezione antirotazione integrata per facilitare l'installazione.
    • Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo funzionamento affidabile.
    • Configuratore online per ordinazione e documentazione completa.
    • Flessibilità nella scelta di sistemi di chiusura e configurazioni personalizzate.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie