SIEMENS - SIE3SU10505KF010AA0 SEL.KEY VL5 2POS 0-I, I - 3SU10505KF010AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209948921
Artikelnummer
SIE3SU10505KF010AA0
Herstellernummer
3SU10505KF010AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe Frontring:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Höhe der Öffnung:
61 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Tipo: Selettore a chiave, rotondo, in metallo, lucido
- Numero serratura: VL5
- Chiavi: 2 chiavi incluse
- Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
- Angolo di comando: 90°
- Grado di protezione: Elevato, adatto per impiego industriale e esterno
- Opzioni di collegamento: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Documentazione disponibile: Manuale, dati 3D, schema di collegamento
- Facile montaggio con un innovativo concetto di innesto a scatto senza necessità di attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione integrata al 100% per un'installazione sicura.
- Design in robusto metallo puro e plastica pregiata per una maggiore durata.
- Pulizia semplice con getto ad alta pressione, resistente a polvere, oli e liscivia.
- Configuratore online per una scelta e ordinazione confortevole dei dispositivi.
- Disponibile in diverse esecuzioni per soddisfare varie esigenze di sistema di chiusura.
Selettore a chiave Siemens
Il selettore a chiave SIRIUS ACT è progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, offrendo una combinazione di robustezza e facilità di montaggio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


