Startseite

SIEMENS - SIE3SU10505JF010AA0 SEL.KEY CES MET MONIT.CH 2POS PERM ESPUL - 3SU10505JF010AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - Silber

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP54

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209972858

Artikelnummer

SIE3SU10505JF010AA0

Herstellernummer

3SU10505JF010AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

Silber

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP54

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe Frontring:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

61 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore a chiave Siemens, C

    Il selettore a chiave SIRIUS ACT di Siemens è progettato per garantire elevati requisiti di sicurezza nell'accesso, combinando robustezza e semplicità di installazione.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Tipo: rotondo, in metallo lucido
    • Numero serratura: SSG10 con 2 chiavi
    • Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
    • Angolo di comando: 90°
    • Estrattore chiave/espulsione chiave: in posizione O
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Collegamenti: disponibile anche tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link
    • Grade di protezione elevato, adatto per ambienti industriali e esterni

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto, senza attrezzi speciali
    • Resistente a polvere, oli e liscivia per un funzionamento affidabile
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Minimizzazione dell'onere di cablaggio e delle fonti di errore
    • Configuratore online per scelta e ordinazione comoda di apparecchi e pulsantiere
    • Documentazione completa disponibile per supportare l'uso del prodotto

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie