SIEMENS - SIE3SU10505HF110AA0 SEL.KEY LSG1 2POS 0-I, I - 3SU10505HF110AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209948907
Artikelnummer
SIE3SU10505HF110AA0
Herstellernummer
3SU10505HF110AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe Frontring:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Höhe der Öffnung:
61 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Mit Frontring:
ja
Selettore a chiave Siemens
Selettore a chiave SIRIUS ACT per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso.
Dettagli tecnici:
- C
- 22 mm
- rotondo
- in metallo, lucido
- numero di serratura LSG1
- 2 chiavi
- 2 posizioni di commutazione O-I
- con blocco
- angolo di comando 90°
- 10:30h/13:30h
- estrazione chiave O+I
Vantaggi per il cliente:
- Innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio semplice e veloce.
- Protezione antirotazione integrata al 100% per una maggiorefacilità di installazione.
- Idoneità all'impiego industriale e all'ambiente esterno grazie all'elevato grado di protezione.
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione.
- Collegamento al controllore tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link per ridurre il cablaggio.
- Configuratore online grafico per la scelta e ordinazione di apparecchi e pulsantiere.
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


