SIEMENS - SIE3SU10505HF010AA0 SEL.KEY LSG1 2POS 0-I, I - 3SU10505HF010AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209948891
Artikelnummer
SIE3SU10505HF010AA0
Herstellernummer
3SU10505HF010AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Farbe Frontring:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Höhe der Öffnung:
61 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Diametro: 22mm
- Materiale: metallo lucido
- Numero serratura: LSG1
- Chiavi: 2
- Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
- Angolo di comando: 90°
- Grado di protezione: elevato, adatto per ambienti industriali e esterni
- Collegamento: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio: senza attrezzi speciali, protezione antirotazione integrata
- Facilità di montaggio con una sola mano
- Robustezza e resistenza a polvere, oli e liscivia
- Flessibilità nel cablaggio, riduzione delle fonti di errore
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Documentazione completa disponibile per supporto
Selettore a chiave Siemens
Il selettore a chiave SIRIUS ACT offre elevati requisiti di sicurezza per l'accesso, combinando un design robusto e una facilità di montaggio unica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


