SIEMENS - SIE3SU10505HC010AA0 SEL.KEY LSG 2POS 0<I, 0 - 3SU10505HC010AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209948884
Artikelnummer
SIE3SU10505HC010AA0
Herstellernummer
3SU10505HC010AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Farbe Frontring:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Höhe der Öffnung:
61 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Diametro: 22 mm
- Design: rotondo, in metallo, lucido
- Numero serratura: LSG1
- Incluso: 2 chiavi
- Posizioni di commutazione: 2
- Tipo di comando: O
- Angolo di comando: 45°
- Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e ambiente esterno
- Interfacce di collegamento: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio sempliceche richiede solo una mano e senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile
- Configuratore online per una comoda scelta e ordinazione di dispositivi
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D
Selettore a chiave Siemens
Il selettore a chiave SIRIUS ACT di Siemens è progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, combinando robustezza e facilità di montaggio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


