SIEMENS - SIE3SU10505BP610AA0 SEL.KEY SSG10 3POS I>0-II, 0+II - 3SU10505BP610AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209948877
Artikelnummer
SIE3SU10505BP610AA0
Herstellernummer
3SU10505BP610AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe Frontring:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Höhe der Öffnung:
61 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Diametro: 22 mm
- Tipo: Rotondo
- Numero serratura: SSG10
- Chiavi incluse: 2
- Posizioni di commutazione: 3 (I>O-II)
- Impulso: A sinistra con blocco a destra
- Angolo di comando: 2x45°
- Grado di protezione: Elevato, adatto per l'uso industriale e ambiente esterno
- Collegamenti: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio: Senza attrezzi speciali, semplice, con fori non scanalati
- Facile installazione grazie al concetto di innesto a scatto
- Affidabilità operativa in ambienti difficili contro polvere, oli e liscivia
- Configuratore online grafico per una facile scelta e ordinazione
- Documentazione completa disponibile (manuali, dati 3D, schemi di collegamento)
- Flessibilità nei sistemi di chiusura e nelle posizioni di estrazione chiave
- Performance ottimizzate nel comando e nella segnalazione
Selettore a chiave Siemens
Il selettore a chiave SIRIUS ACT offre elevati requisiti di sicurezza dell'accesso con un design robusto in metallo lucido.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


