SIEMENS - SIE3SU10505BP310AA0 SEL.KEY SSG10 3POS I>0-II, II - 3SU10505BP310AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209948860
Artikelnummer
SIE3SU10505BP310AA0
Herstellernummer
3SU10505BP310AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe Frontring:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Höhe der Öffnung:
61 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Diametro: 22 mm
- Tipo: Rotondo
- Materiale: Metallo lucido
- Numero serratura: SSG10
- Incluso: 2 chiavi
- Posizioni di commutazione: 3 (I>O-II)
- Comando: Impulso a sinistra con blocco a destra
- Angolo di comando: 2x45°
- Grado di protezione: Elevato, adatto per impieghi industriali e esterni
- Collegamento: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio facilitato con un solo gesto e senza attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione integrata al 100%.
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione.
- Minimizzazione delle fonti di errore nel cablaggio.
- Configuratore online per una scelta e ordinazione semplici.
- Documentazione completa disponibile per un supporto ottimale.
Selettore a chiave Siemens
Selettore a chiave SIRIUS ACT per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


