Startseite

SIEMENS - SIE3SU10505BN510AA0 SEL.KEY SSG10 3POS I-0<II, 0+I - 3SU10505BN510AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - Silber

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209948846

Artikelnummer

SIE3SU10505BN510AA0

Herstellernummer

3SU10505BN510AA0

Hersteller

SIE

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

Silber

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe Frontring:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

61 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore a chiave Siemens

    Selettore a chiave SIRIUS ACT per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: metallo, lucido
    • Numero serratura: SSG10
    • Chiavi: 2 incluse
    • Posizioni di commutazione: 3 (I-O
    • Blocco: a sinistra, impulso a destra
    • Angolo di comando: 2x45°
    • Sistemi di chiusura fornibili: Siemens, C; Siemens, B; RONIS; OMR; IKON
    • Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e ambiente esterno
    • Possibilità di pulizia: con getto ad alta pressione
    • Connessione: tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato con innesto a scatto, eseguibile con una sola mano e senza attrezzi speciali.
    • Protezione antirotazione integrata al 100% per fori di montaggio non scanalati.
    • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore.
    • Configuratore online grafico per la scelta e ordinazione di apparecchi e pulsantiere.
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D.
    • Facile integrazione con diversi sistemi e posizioni di estrazione chiave.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie