SIEMENS - SIE3SU10505BN010AA0 SEL.KEY SSG10 3POS I-0<II, 0 - 3SU10505BN010AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209948822
Artikelnummer
SIE3SU10505BN010AA0
Herstellernummer
3SU10505BN010AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe Frontring:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Höhe der Öffnung:
61 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Diametro: 22 mm
- Tipo: rotondo, in metallo lucido
- Numero serratura: SSG10
- Chiavi: 2 chiavi incluse
- Posizioni di commutazione: 3 (I-O
- Blocco a sinistra, impulso a destra
- Angolo di comando: 2x45°
- Intervalli di estrazione chiave: 10:30 h/12 h/13:30 h
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Grado di protezione elevato, adatto per impieghi industriali e ambienti esterni
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamenti disponibili: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio semplice e veloce con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità grazie ai collegamenti alternativi
- Portfolio esclusivo con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale
- Configuratore online grafico per una facile selezione e ordinazione degli apparecchi
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e schemi di collegamento
- Possibilità di personalizzazione con diversi sistemi di chiusura e posizioni di commutazione
Selettore a chiave Siemens
Il selettore a chiave SIRIUS ACT offre elevate soluzioni di sicurezza per il controllo degli accessi, con design robusto e funzioni innovative.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


