Startseite

SIEMENS - SIE3SU10505BM010AA0 SEL.KEY SSG10 3POS I>0<II, 0 - 3SU10505BM010AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - Silber

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209948815

Artikelnummer

SIE3SU10505BM010AA0

Herstellernummer

3SU10505BM010AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

Silber

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

61 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore a chiave Siemens

    Il selettore a chiave SIRIUS ACT offre elevati requisiti di sicurezza dell'accesso con un design robusto e un'installazione semplificata.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 22 mm, rotondo
    • Materiale: metallo lucido
    • Numero serratura: SSG10
    • Incluso: 2 chiavi
    • Posizioni di commutazione: 3 (I>O
    • Tipo di comando: ad impulso
    • Angolo di comando: 2x45°
    • Grado di protezione elevato, adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno
    • Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Supporto per documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e veloce senza attrezzi speciali, con possibilità di usare una sola mano
    • Protezione anti-rotazione integrata al 100%
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Minimizzazione delle fonti di errore grazie a opzioni di cablaggio flessibile
    • Varie esecuzioni disponibili per soddisfare esigenze specifiche
    • Alta performance e affidabilità nel comando e nella segnalazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie