Startseite

SIEMENS - SIE3SU10505BL410AA0 SEL.KEY SSG10 3POS I-0-II, I+II - 3SU10505BL410AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - Silber

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209948808

Artikelnummer

SIE3SU10505BL410AA0

Herstellernummer

3SU10505BL410AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

Silber

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

61 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore a chiave Siemens

    Selettore a chiave SIRIUS ACT per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm
    • Tipo: rotondo, in metallo, lucido
    • Numero serratura: SSG10
    • Con 2 chiavi
    • 3 posizioni di commutazione: I-O-II
    • Blocco con angolo di comando 2x45°
    • Ore di estrazione chiave: 10:30 h/12 h/13:30 h
    • Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e ambiente esterno
    • Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link
    • Configuratore online grafico per scelta e ordinazione di dispositivi

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice con una sola mano e senza attrezzi speciali
    • Integrata protezione antirotazione al 100%
    • Potente resistenza a polvere, oli e liscivia
    • Minimizzazione delle fonti di errore nel cablaggio
    • Disponibilità di documentazione completa, come manuali e schemi di collegamento
    • Varie opzioni di sistemi di chiusura e modalità di comando

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie