SIEMENS - SIE3SU10505BL210AA0 SEL.KEY SSG10 3POS I-0-II, I - 3SU10505BL210AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209948785
Artikelnummer
SIE3SU10505BL210AA0
Herstellernummer
3SU10505BL210AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Farbe Frontring:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Höhe der Öffnung:
61 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Dimensioni: 22 mm, rotondo
- Materiale: metallo lucido
- Numero serratura: SSG10
- Incluso: 2 chiavi
- Posizioni di commutazione: 3 (I-O-II)
- Blocco: sì
- Angolo di comando: 2x45°
- Tempi di commutazione: 10:30 h/12 h/13:30 h
- Collegamenti: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Protezione contro la rotazione: integrata al 100%
- Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e ambiente esterno
- Montaggio semplificato: il concetto di innesto a scatto consente un'installazione con una sola mano e senza attrezzi speciali.
- Versatilità: possibilità di ordinare diverse esecuzioni e sistemi di chiusura.
- Pulizia facile: può essere pulito con getto ad alta pressione senza comprometterne il funzionamento.
- Documentazione completa: disponibile manuale, dati 3D, schema di collegamento per un utilizzo facilitato.
- Flexibilità nel cablaggio: riduce il carico di cablaggio e minimizza le fonti di errore.
Selettore a chiave Siemens
Selettore a chiave SIRIUS ACT per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


