Startseite

SIEMENS - SIE3SU10505BL110AA0 SEL.KEY SSG10 3POS I-0-II, I+0+II - 3SU10505BL110AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - Silber

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209948778

Artikelnummer

SIE3SU10505BL110AA0

Herstellernummer

3SU10505BL110AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

Silber

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

61 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore a chiave Siemens

    Il selettore a chiave SIRIUS ACT è progettato per soddisfare elevati requisiti di sicurezza dell'accesso.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 22 mm, rotondo
    • Materiale: metallo, lucido
    • Numero serratura: SSG10
    • Chiavi: 2 incluse
    • Posizioni di commutazione: 3 (I-O-II)
    • Angolo di comando: 2x45°
    • Compatibilità di connessione: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e esterno
    • Facilità di montaggio con innesto a scatto, senza attrezzi speciali

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata sicurezza di accesso grazieal design robusto e alle diverse opzioni di chiusura.
    • Facile installazione e manutenzione, riducendo il tempo e il costo operativo.
    • Flessibilità di cablaggio che minimizza le fonti di errore.
    • Documentazione completa disponibile per un supporto ottimale.
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione, garantendo un funzionamento affidabile in condizioni difficili.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie