SIEMENS - SIE3SU10505BF210AA0 SEL.KEY SSG10 2POS 0-I, I - 3SU10505BF210AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209948754
Artikelnummer
SIE3SU10505BF210AA0
Herstellernummer
3SU10505BF210AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe Frontring:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Höhe der Öffnung:
61 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Tipo: Selettore a chiave rotondo
- Diametro: 22 mm
- Materiale: Metallo lucido
- Numero serratura: SSG10
- Chiavi: 2 fornite
- Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
- Blocco: Inclusa
- Angolo di comando: 90°
- Durata: 10:30 h/13:30 h
- Protezione: Anti-rotazione 100%
- Grado di protezione: Elevato, adatto per utilizzo industriale e ambienti esterni
- Collegamento: Standard, PROFINET, AS-Interface,IO-Link
- Configuratore online: Disponibile per la scelta e l'ordinazione dei dispositivi
- Facilità di montaggio senza attrezzi speciali, richiedendo solo una mano
- Minimizzazione delle fonti di errore con cablaggio flessibile
- Resistenza a polvere, oli e liscivia per un funzionamento affidabile
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D
- Varie opzioni di chiusura e posizioni di estrazione chiave
Selettore a chiave Siemens
Il selettore a chiave SIRIUS ACT è progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, combinando robustezza e facilità di montaggio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


