SIEMENS - SIE3SU10505BF110AA0 SEL.KEY SSG10 2POS 0-I, I - 3SU10505BF110AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209948747
Artikelnummer
SIE3SU10505BF110AA0
Herstellernummer
3SU10505BF110AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Farbe Frontring:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Höhe der Öffnung:
61 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Diametro: 22 mm
- Design: rotondo, in metallo lucido
- Numero serratura: SSG10
- Incluso: 2 chiavi
- Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
- Angolo di comando: 90°
- Struttura resistente agli agenti esterni: gradodi protezione elevato
- Collegamento: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Installazione semplificata con un solo gesto e senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Adatto per uso industriale e all'aperto, facilmente pulibile con getto ad alta pressione
- Configuratore online per una scelta e ordinazione confortevoli
- Documentazione completa disponibile
Selettore a chiave Siemens, C
Il selettore a chiave SIRIUS ACT offre elevati requisiti di sicurezza dell'accesso con un design robusto e una facile installazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


