Startseite

SIEMENS - SIE3SU10505BF010AA0 SEL.KEY SSG10 2POS 0-I, I - 3SU10505BF010AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - Silber

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209948730

Artikelnummer

SIE3SU10505BF010AA0

Herstellernummer

3SU10505BF010AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

Silber

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

61 mm

Mit Frontring:

ja

Selettore a chiave Siemens

Il selettore a chiave SIRIUS ACT è progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso.

Dettagli tecnici:

  • Dimensione: 22 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale: metallo, lucido
  • Numero di serratura: S-10-CG
  • Chiavi: 2
  • Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
  • Tipo di blocco: con blocco
  • Angolo di comando: 90°
  • Orari di commutazione: 10:30h/13:30h
  • Estrazione chiave: O
  • Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
  • Collegamento: via PROFINET, AS-Interface, IO-Link

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio semplificato con un solo gesto, senza attrezzi speciali
  • Protezione antirotazione integrata al 100%
  • Resistente a polvere, oli e liscivia
  • Flessibilità grazie al cablaggio standard o tramite interfacce moderne
  • Documentazione completa disponibile per un facile utilizzo

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie