Startseite

SIEMENS - SIE3SU10505BC010AA0 SEL.KEY SSG10 2POS 0<I, 0 - 3SU10505BC010AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - Silber

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209948662

Artikelnummer

SIE3SU10505BC010AA0

Herstellernummer

3SU10505BC010AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

Silber

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe Frontring:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

61 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore a chiave Siemens

    Selettore a chiave SIRIUS ACT per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, progettato per un montaggio semplice e veloce, adatto per applicazioni industriali e ambienti esterni.

    Dettagli tecnici:

    • 22 mm, rotondo, in metallo, lucido
    • Numero serratura: SSG10
    • Con 2 chiavi
    • 2 posizioni di commutazione O
    • Ad impulso
    • Angolo di comando: 45°
    • 10:30 h/12 h
    • Protezione antirotazione al 100%
    • Collegamento tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice con una sola mano, senza attrezzi speciali
    • Adatto per l'uso industriale e in ambiente esterno
    • Resistente a polvere, oli e liscivia
    • Minimizza le fonti di errore con il cablaggio flessibile
    • Documentazione completa e configuratore online per una facile ordinazione
    • Esecuzioni personalizzabili per diverse applicazioni

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie