Startseite

SIEMENS - SIE3SU10504JF210AA0 SEL.KEY 73033 GIALLO 2POS 0-I, I - 3SU10504JF210AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - gelb

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209972827

Artikelnummer

SIE3SU10504JF210AA0

Herstellernummer

3SU10504JF210AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

gelb

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe Frontring:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

51.7 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore a chiave O.M.R.

    Il selettore a chiave SIRIUS ACT è progettato per soddisfare elevati requisiti di sicurezza dell'accesso.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm, rotondo
    • Materiale: metallo lucido, giallo
    • Numero serratura: 73033
    • Chiavi: 2 incluse
    • Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
    • Angolo di intervento: 90°
    • Pulizia: possibile con getto ad alta pressione
    • Connessioni: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Disponibilità di diverse esecuzioni e sistemi di chiusura

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile montaggio senza attrezzi speciali necessario
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Alta flessibilità grazie a più opzioni di connessione
    • Robustezza ideale per uso industriale e ambienti esterni
    • Documentazione completa disponibile per supporto nella scelta e ordinazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie