Startseite

SIEMENS - SIE3SU10504JF010AA0 SEL.KEY 73033 GIALLO 2POS 0-I, 0 - 3SU10504JF010AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - gelb

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209972810

Artikelnummer

SIE3SU10504JF010AA0

Herstellernummer

3SU10504JF010AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

gelb

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

51.7 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore a chiave O.M.R.

    Selettore a chiave SIRIUS ACT per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Tipo: rotondo
    • Materiale: metallo lucido
    • Numero serratura: 73033
    • Colore: giallo
    • Numero chiavi: 2
    • Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
    • Commutazione: permanente
    • Angolo di intervento: 90°
    • Orari di estrazione chiave: 10:30 h/13:30 h
    • Protezione antirotazione: al 100%
    • Grado di protezione: elevato
    • Opzioni di cablaggio: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice con una sola mano, senza attrezzi speciali.
    • Adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno, resistente alla pulizia con getto ad alta pressione.
    • Funzionamento affidabile in presenza di polvere, oli e liscivia.
    • Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità grazie alle opzioni di cablaggio.
    • Configuratore online per un'ordinazione semplice di dispositivi e accessori.
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie