Startseite

SIEMENS - SIE3SU10504HL010AA0 SEL.KEY 73034 NERO 3POS I-0-II, 0 - 3SU10504HL010AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - Silber

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209972773

Artikelnummer

SIE3SU10504HL010AA0

Herstellernummer

3SU10504HL010AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

Silber

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe Frontring:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

51.7 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore a chiave O.M.R.

    Il selettore a chiave SIRIUS ACT offre elevati requisiti di sicurezza dell'accesso grazie alla sua costruzione robusta e design innovativo.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Materiale: Metallo lucido
    • Numero serratura: 73034
    • Colore: Nero
    • Chiavi incluse: 2
    • Posizioni di commutazione: 3 (I-O-II)
    • Angolo di commutazione: 2x45°
    • Grado di protezione: Elevato, adatto per ambienti industriali e esterni
    • Possibilità di collegamento: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione semplice e veloce grazie al concetto di innesto a scatto, senza necessità di attrezzi speciali.
    • Design resistente che permette la pulizia con getto ad alta pressione, garantendo un funzionamento affidabile.
    • Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nella configurazione del cablaggio.
    • Documentazione completa disponibile, facilitando la scelta e l'ordinazione di componenti.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie