Startseite

SIEMENS - SIE3SU10504HF210AA0 SEL.KEY 73034 NERO 2POS 0-I, I - 3SU10504HF210AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - Silber

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209971967

Artikelnummer

SIE3SU10504HF210AA0

Herstellernummer

3SU10504HF210AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

Silber

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe Frontring:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

51.699999999 mm

Mit Frontring:

ja

Selettore a chiave O.M.R.

Selettore a chiave SIRIUS ACT per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso.

Dettagli tecnici:

  • 22 mm, rotondo, in metallo, lucido
  • numero di serratura 73034, nero
  • con 2 chiavi, 2 posizioni di commutazione O-I, con blocco
  • angolo di comando 90°, 10:30h/13:30h
  • estrazione chiave
  • grado di protezione elevato
  • compatibile con PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
  • diversi sistemi di chiusura (Siemens, C; Siemens, B; RONIS; OMR)
  • 2/3 posizioni di commutazione
  • comando permanente/ad impulso
  • diverse posizioni di estrazione chiave

Vantaggi per il cliente:

  • Concetto di innesto a scatto che facilita il montaggio con una sola mano senza attrezzi speciali
  • Protezione antirotazione al 100%
  • Adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno
  • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
  • Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nel cablaggio
  • Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione di singoli apparecchi
  • Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento)

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie