SIEMENS - SIE3SU10504HF010AA0 SEL.KEY 73034 NERO 2POS 0-I, I - 3SU10504HF010AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209971950
Artikelnummer
SIE3SU10504HF010AA0
Herstellernummer
3SU10504HF010AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe Frontring:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Höhe der Öffnung:
51.7 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Diametro: 22 mm
- Tipo: rotondo
- Materiale: metallo lucido
- Numero serratura: 73034
- Colore: nero
- Fornito con: 2 chiavi
- Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
- Funzionamento: permanente
- Angolo di intervento: 90°
- Tempo di commutazione: 10:30 h/13:30 h
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale eambienti esterni
- Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Sistemi di chiusura disponibili: Siemens, C; Siemens, B; RONIS; OMR; IKON
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Installazione semplice con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità grazie a diverse opzioni di collegamento
- Facilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Elevata affidabilità anche in presenza di polvere, oli e liscivia
- Configuratore online per una scelta e ordinazione comode di apparecchi e pulsantiere
Selettore a chiave O.M.R.
Il selettore a chiave O.M.R. è progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, combinando funzionalità moderne e robustezza in un design metallico di alta qualità.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


