SIEMENS - SIE3SU10504HC010AA0 SEL.KEY 73034 NERO MOMENT.2POS 0<I, 0 - 3SU10504HC010AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209971974
Artikelnummer
SIE3SU10504HC010AA0
Herstellernummer
3SU10504HC010AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Farbe Frontring:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Höhe der Öffnung:
51.7 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Dimensione: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo lucido
- Numero serratura: 73034
- Colore: nero
- Include: 2 chiavi
- Posizioni di commutazione: 2
- Tipo di commutazione: ad impulso
- Angolo di comando: 45°
- Durata di funzionamento: 10:30 h/12 h
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Grado di protezione elevato, adatto per impiego industriale e ambienti esterni
- Opzioni di collegamento: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Configuratore online disponibile per scelta e ordinazione di apparecchi
- Installazione semplice che richiede solo una mano e senza attrezzi speciali.
- Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità grazie alle opzioni di collegamento.
- Robustezza dei dispositivi, non compromettono il funzionamento affidabile in condizioni difficili.
- Documentazione completa disponibile, facilitando l'uso e l'integrazione del prodotto.
- Varietà di sistemi di chiusura e opzioni di configurazione per adattarsi alle esigenze specifiche.
Selettore a chiave O.M.R.
Il selettore a chiave SIRIUS ACT è progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, con un'innovativa soluzione di montaggio che semplifica l'installazione e garantisce prestazioni elevate.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


