SIEMENS - SIE3SU10504GL010AA0 SEL.KEY 73038 AZZURRO 3POS I-0-II, 0 - 3SU10504GL010AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - blau
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209971882
Artikelnummer
SIE3SU10504GL010AA0
Herstellernummer
3SU10504GL010AA0
Hersteller
SIE
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
blau
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe Frontring:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Höhe der Öffnung:
51.699999999 mm
Mit Frontring:
ja
Selettore a chiave O.M.R.
Il selettore a chiave O.M.R. è progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, offrendo funzionalità avanzate in un design robusto.
Dettagli tecnici:
- Dimensione: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo, lucido
- Numero di serratura: 73038
- Colore: blu
- Incluso: 2 chiavi
- Posizioni di commutazione: 3 (I-O-II)
- Con blocco
- Angolo di comando: 2x45°
- Tempistiche di utilizzo: 10:30h/12h/13:30h
- Caratteristica: estrazione chiave O
Vantaggi per il cliente:
- Innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio facile e veloce.
- Porte di montaggio con fori semplici e protezione antirotazione integrata.
- Elevato grado di protezione, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno.
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione.
- Collegamento flessibile tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link.
- Supporto tramite configuratore online per l'ordinazione facile di dispositivi.
- Documentazione completa disponibile per assistenza.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


