Startseite

SIEMENS - SIE3SU10504GF210AA0 SEL.KEY 73038 AZZURRO 2POS 0-I, I - 3SU10504GF210AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - blau

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209971851

Artikelnummer

SIE3SU10504GF210AA0

Herstellernummer

3SU10504GF210AA0

Hersteller

SIE

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

blau

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe Frontring:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

51.7 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore a chiave O.M.R.

    Il selettore a chiave SIRIUS ACT è progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Design: Rotondo, in metallo lucido
    • Numero serratura: 73038
    • Colore: Blu
    • Chiavi: 2 fornite
    • Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
    • Tipo di controllo: Permanente
    • Angolo di intervento: 90°
    • Tempi di ciclo: 10:30 h / 13:30 h
    • Protezione antirotazione: 100% integrata
    • Collegamenti: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Pulizia: Possibile con getto ad alta pressione
    • Sistemi di chiusura disponibili: Siemens, RONIS, OMR, IKON

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e veloce, richiede una sola mano senza attrezzi speciali.
    • Elevata robustezza adatta per impieghi industriali e ambienti esterni.
    • Maggiore flessibilità grazie alla possibilità di collegamenti multipli.
    • Configuratore online per un'ordinazione e scelta confortevoli dei dispositivi.
    • Documentazione completa disponibile per un facile utilizzo.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie