SIEMENS - SIE3SU10504GF010AA0 SEL.KEY 73038 AZZURRO 2POS 0-I, 0 - 3SU10504GF010AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - blau
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209971844
Artikelnummer
SIE3SU10504GF010AA0
Herstellernummer
3SU10504GF010AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
blau
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Farbe Frontring:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Höhe der Öffnung:
51.7 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Diametro: 22 mm
- Tipo: rotondo
- Materiale: metallo lucido
- Numero serratura: 73038
- Colore: blu
- Incluso: 2 chiavi
- Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
- Funzionamento: permanente
- Angolo di intervento: 90°
- Opzioni di cablaggio: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Grado di protezione: elevato, adatto per impiego esterno
- Facile montaggio grazie al concetto di innesto a scatto, realizzabile con una sola mano e senza attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione integrata al 100% per semplificare l'installazione.
- Pulizia possibile con getto ad alta pressione; resiste a polvere, oli e liscivia.
- Configuratore online grafico per supportare la scelta e l'ordinazione dei dispositivi.
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuali, dati 3D e schemi di collegamento.
- Varie esecuzioni e opzioni di comando per una personalizzazione completa.
Selettore a chiave O.M.R.
Il selettore a chiave SIRIUS ACT è progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, offrendo una soluzione robusta e versatile per applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


