SIEMENS - SIE3SU10504GC010AA0 SEL.KEY 73038 AZZ 2POS 0<I, 0 - 3SU10504GC010AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - blau
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209971868
Artikelnummer
SIE3SU10504GC010AA0
Herstellernummer
3SU10504GC010AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
blau
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Farbe Frontring:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Höhe der Öffnung:
51.7 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Dimensioni: 22 mm, rotondo
- Materiale: Metallo lucido
- Numero serratura: 73038
- Colore: Blu
- Chiavi fornite: 2
- Posizioni di commutazione: 2
- Comando: Impulso
- Angolo di comando: 45°
- Grado di protezione: Elevato, adatto per ambiente esterno
- Collegamenti: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio: Concepto di innesto a scatto senza attrezzi speciali
- Facilità di montaggio con una sola mano e senza attrezzi speciali.
- Riduzione del carico di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore.
- Elevata resistenza alla polvere, agli oli e alla liscivia.
- Documentazione completa disponibile per un supporto ottimale.
- Diverse opzioni di sistema di chiusura e posizioni di estrazione chiave.
- Alta performance nelcomando e nella segnalazione per applicazioni complesse.
Selettore a chiave O.M.R.
Il selettore a chiave SIRIUS ACT offre un accesso sicuro con un design robusto e moderno, ideale per applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


