SIEMENS - SIE3SU10504FL110AA0 SEL.KEY 73037 ROSSO 3POS I-0-II, I+0+II - 3SU10504FL110AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - rot
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209971936
Artikelnummer
SIE3SU10504FL110AA0
Herstellernummer
3SU10504FL110AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
rot
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe Frontring:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Höhe der Öffnung:
51.7 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Dimensione:22 mm, rotondo
- Materiale: Metallo lucido
- Numero serratura: 73037
- Colore: Rosso
- Chiavi incluse: 2
- Posizioni di commutazione: 3 (I-O-II)
- Angolo di commutazione: 2x45°
- Tipologia di comando: Permanente
- Uso: Adatto per impieghi industriali e in ambiente esterno
- Facile montaggio senza attrezzi speciali grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto.
- Protezione antirotazione integrata al 100% per una maggiore affidabilità.
- Elevato grado di protezione permette di pulire con getto ad alta pressione.
- Flessibilità nella connessione grazie alle opzioni di cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link.
- Configuratore online per una comoda scelta e ordinazione dei dispositivi.
- Documentazione completa disponibile per un supporto ottimale durante l'installazione.
Selettore A Chiave O.M.R.
Il selettore a chiave SIRIUS ACT è progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, consentendo un'operazione efficiente e affidabile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


