SIEMENS - SIE3SU10504FF010AA0 SEL.KEY 73037 ROSSO 2POS 0-I, I - 3SU10504FF010AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - rot
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209971905
Artikelnummer
SIE3SU10504FF010AA0
Herstellernummer
3SU10504FF010AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
rot
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe Frontring:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Höhe der Öffnung:
51.7 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Diametro:22 mm
- Forma: rotondo
- Colore: rosso
- Numero serratura: 73037
- Numero di chiavi: 2
- Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
- Estrattore chiave: O
- Angolo di intervento:90°
- Tempo di commutazione: 10:30 h/13:30 h
- Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Opzioni di cablaggio: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio semplice con una sola mano, senza attrezzi speciali grazie al design innovativo
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile
- Minimizza le fonti di errore e aumenta la flessibilità del cablaggio
- Documentazione completa e configuratore online per assistenza nella scelta e ordinazione
- Multiple esecuzioni disponibiliper diverse esigenze di chiusura e funzionamento
Selettore a chiave O.M.R.
Il selettore a chiave SIRIUS ACT è progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, offrendo un design robusto ed elegante in metallo lucido.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


