SIEMENS - SIE3SU10504FC010AA0 SEL.KEY 73037 ROSSO MET 2POS 0<I, 0 - 3SU10504FC010AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - rot
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209971929
Artikelnummer
SIE3SU10504FC010AA0
Herstellernummer
3SU10504FC010AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
rot
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Farbe Frontring:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Höhe der Öffnung:
51.7 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Diametro: 22 mm
- Tipo: rotondo
- Materiale: metallo lucido
- Numero serratura: 73037
- Colore: rosso
- Incluso: 2 chiavi
- Posizioni di commutazione: 2 (O
- Funzionalità: ad impulso
- Angolo di comando: 45°
- Durata: 10:30 h/12 h
- Tipi di collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Protezione: antirotazione integrata al 100%
- Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e esterno
- Montaggio rapido e semplice con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Minimizzazione dei costi di cablaggio e delle fonti di errore
- Facilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Grande flessibilità grazie alle diverse opzioni di connessione
- Accesso a documentazione completa per supporto e installazione
Selettore a chiave O.M.R.
Il selettore a chiave SIRIUS ACT è progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso e offre un'eccellente qualità costruttiva in metallo e plastica.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


