Startseite

SIEMENS - SIE3SU10504DF110AA0 SEL.KEY SB421 2POS 0<I, 0+I - 3SU10504DF110AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - Silber

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209971813

Artikelnummer

SIE3SU10504DF110AA0

Herstellernummer

3SU10504DF110AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

Silber

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe Frontring:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

49.4 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore a chiave RONIS

    Selettore a chiave SIRIUS ACT per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Materiale: Metallo, lucido
    • Numero serratura: 421
    • Incluso: 2 chiavi
    • Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
    • Commutazione: Permanente
    • Angolo di intervento: 90°
    • Grado di protezione elevato per utilizzo industriale
    • Collegamento tramite: PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e veloce con una sola mano, senza attrezzi speciali
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo funzionamento affidabile
    • Configuratore online grafico per un'ordinazione comoda di apparecchi e pulsantiere
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
    • Possibilità di personalizzazione con diversi sistemi di chiusura

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie