Startseite

SIEMENS - SIE3SU10504CM010AA0 SEL.KEY SB455 3POS I>0<II, 0 - 3SU10504CM010AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - Silber

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209971806

Artikelnummer

SIE3SU10504CM010AA0

Herstellernummer

3SU10504CM010AA0

Hersteller

SIE

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

Silber

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe Frontring:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

49.4 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore a chiave RONIS

    Il selettore a chiave RONIS è un dispositivo di comando e segnalazione con elevati requisiti di sicurezza per l'accesso, progettato per un montaggio semplice e robusto.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: Rotondo
    • Materiale: Metallo lucido
    • Numero serratura: 455
    • Incluso: 2 chiavi
    • Posizioni di commutazione: 3 (I>O
    • Tipo di commutazione: Ad impulso
    • Angolo di commutazione: 2x45°
    • Grado di protezione: Elevato, adatto per uso industriale e esterno
    • Pulizia: Possibile con getto ad alta pressione
    • Collegamento: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice con una sola mano e senza attrezzi speciali.
    • Protezione antirotazione integrata al100% per una maggiore sicurezza.
    • Riduzione dell’onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore.
    • Configuratore online per una facile scelta e ordinazione degli apparecchi.
    • Documentazione completa disponibile per supportare l'installazione e l'uso.
    • Performance affidabile anche in condizioni difficili, come polvere e oli.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie