Startseite

SIEMENS - SIE3SU10504CL110AA0 SEL.KEY SB455 3POS I-0-II, I+0+II - 3SU10504CL110AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - Silber

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209971783

Artikelnummer

SIE3SU10504CL110AA0

Herstellernummer

3SU10504CL110AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

Silber

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

49.4 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore a chiave RONIS

    Il selettore a chiave SIRIUS ACT è progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, offrendo soluzioni robuste e innovative per il comando e la segnalazione.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Tipologia: Rotondo, in metallo, lucido
    • Numero serratura: 455
    • Chiavi fornite: 2
    • Posizioni di commutazione: 3 (I-O-II)
    • Angolo di commutazione: 2x45°
    • Gradi di protezione: Elevato, adatto per impiego industriale e ambiente esterno
    • Opzioni di connessione: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Configuratore online: Supporta la scelta e l'ordinazione di dispositivi

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile montaggio grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto, richiede una sola mano e nessun attrezzo speciale.
    • Protezioneantirotazione integrata al 100%, garantendo una maggiore affidabilità.
    • Capacità di pulizia con getto ad alta pressione, resistente a polvere, oli e liscivia.
    • Minimizza le fonti di errore e aumenta la flessibilità nel cablaggio.
    • Documentazione completa disponibile, includendo manuali e schemi di collegamento.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie