SIEMENS - SIE3SU10504CF210AA0 SEL.KEY SB455 2POS 0-I, I - 3SU10504CF210AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209971769
Artikelnummer
SIE3SU10504CF210AA0
Herstellernummer
3SU10504CF210AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Farbe Frontring:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Dimensione: 22 mm
- Forma: Rotondo
- Materiale: Metallo lucido
- Numero serratura: 455
- Chiavi fornite: 2
- Posizioni di commutazione: 2 O-I
- Angolo di intervento: 90°
- Tempi di funzionamento: 10:30 h/13:30 h
- Tipo di comando: Permanente
- Grado di protezione: Elevato, adatto per ambienti esterni
- Collegamenti: Supporta PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Configuratore online: Disponibile per ordinazione di singoli apparecchi
- Montaggio semplice con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Robusta costruzione adatta a impieghi industriali
- Resistente a polvere, oli e liscivia per un funzionamento affidabile
- Riduzione dei costi di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Documentazione completa disponibile per supporto all'utente
Selettore a chiave RONIS
Il selettore a chiave RONIS è progettato per garantire elevati requisiti di sicurezza dell'accesso in contesti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


