Startseite

SIEMENS - SIE3SU10504CF110AA0 SEL.KEY SB455 2POS 0-I, I - 3SU10504CF110AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - Silber

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209971745

Artikelnummer

SIE3SU10504CF110AA0

Herstellernummer

3SU10504CF110AA0

Hersteller

SIE

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

Silber

Bauform der Linse:

rechteckig

Schutzart (IP), frontseitig:

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

49.4 mm

Schutzart (NEMA):

1

Mit Frontring:

ja

    Selettore a chiave RONIS

    Il selettore a chiave RONIS è progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, con un'innovativa facilidade di montaggio e una robustezza che lo rende adatto all'impiego industriale.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: metallo lucido
    • Numero serratura: 455
    • Forniamo 2 chiavi
    • 2 posizioni di commutazione: O-I
    • Funzione: permanente
    • Angolo di intervento: 90°
    • Tempi di commutazione: 10:30 h/13:30 h
    • Estrazione chiave: O+I
    • Protezione antirotazione: 100%
    • Grado di protezione: elevato, adatto per ambienti esterni
    • Collegamenti disponibili: PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice con una sola mano, senza attrezzi speciali
    • Massima flessibilità e riduzione delle fonti di errore grazie alle opzioni di cablaggio versatile
    • Apparecchio resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile
    • Configuratore online per una facile scelta e ordinazione di apparecchi
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e schemi di collegamento

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie