SIEMENS - SIE3SU10504CF010AA0 SEL.KEY SB455 2POS 0-I, I - 3SU10504CF010AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209971752
Artikelnummer
SIE3SU10504CF010AA0
Herstellernummer
3SU10504CF010AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Farbe Frontring:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo lucido
- Numero di serratura: 455
- In dotazione: 2 chiavi
- Posizioni di commutazione: 2 (O-I)
- Commutazione: permanente
- Angolo di intervento: 90°
- Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio semplice e veloce con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Facile pulizia anche con getto ad alta pressione
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione facile di apparecchi
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
Selettore a chiave RONIS
Il selettore a chiave RONIS è progettato per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, combinando robustezza e facilità di montaggio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


