SIEMENS - SIE3SU10504CC010AA0 SEL.KEY SB455 2POS 0<I, 0 - 3SU10504CC010AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig - IP67/IP69K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209971776
Artikelnummer
SIE3SU10504CC010AA0
Herstellernummer
3SU10504CC010AA0
Hersteller
SIE
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Farbe Frontring:
sonstige
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Schutzart (NEMA):
1
Mit Frontring:
ja
- Dimensione: 22 mm, rotondo
- Materiale: Metallo lucido
- Numero serratura: 455
- Con 2 chiavi
- 2 posizioni di commutazione O
- Angolo di comando: 45°
- Grado di protezione elevato, adatto per pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio semplificato con innesto a scatto, senza bisogno di attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nel cablaggio
- Documentazione completa disponibile per supporto all'utente
- Sirius ACT - Performance in Action: altamente performanti e semplicemente perfetti
Selettore a chiave RONIS
Il selettore a chiave RONIS è un dispositivo di comando per elevati requisiti di sicurezza dell'accesso, progettato per un utilizzo industriale e in ambienti esterni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


